{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ⌀ d = 32 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de la perforación D1 | 12.5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Longitud total L | 300 mm | |
Longitud útil L1 | 134 mm | |
L2 | 59.5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301357 M12X134 | |
EAN / GTIN | 4062406107499 | |
Número del fabricante | 301357 M12X134 |