{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Centro P | |
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0.5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ del mango d | 16 mm | |
Longitud mango L1 | 117 mm | |
L2 | 33 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300682 16 | |
EAN / GTIN | 2050001705686 | |
Número del fabricante | 42316001500 |