Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300355 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 50 A = 160
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300355 6
EAN / GTIN 4062406243265
Número del fabricante 300355 6

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
67 piezas en stock
US $ 154.14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 177.74
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 233.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
US $ 228.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 309.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
220 piezas en stock
US $ 119.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma AD ADB ADB ADB ADB AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 en 15 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Tipo de producto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano