{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300355 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243302 | |
Número del fabricante | 300355 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 14mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
US $ 168.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 224.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 292.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 215.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 115.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |