Casquillo guía para taladro H7 75F1 mm

Número de artículo: 290415 75F1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ casquillo 75 mm
Anchura de ranura 25.72 mm
Longitud 150 mm
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290415 75F1
EAN / GTIN 2050001674272
Número del fabricante 44540

Descripción

Ejecución:

Sin tope.

Aplicación:

Las brochas para chaveteros con la letra de reconocimiento A y los casquillos guía con la letra de reconocimiento A se pueden usar conjuntamente.
Esto también es válido para otras denominaciones. Ya que la brocha se conduce fácilmente hacia arriba y puede salir libremente por abajo, el casquillo guía debe apoyarse con la pieza de trabajo en la mesa para prensas.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ casquillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra