Casquillo guía para taladro H7 16B1 mm

Número de artículo: 290415 16B1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ casquillo 16 mm
Anchura de ranura 6.46 mm
Longitud 43 mm
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290415 16B1
EAN / GTIN 2050001096296
Número del fabricante 44434

Descripción

Ejecución:

Con tope.

Aplicación:

Las brochas para chaveteros con la letra de reconocimiento A y los casquillos guía con la letra de reconocimiento A se pueden usar conjuntamente.
Esto también es válido para otras denominaciones. Ya que la brocha se conduce fácilmente hacia arriba y puede salir libremente por abajo, el casquillo guía debe apoyarse con la pieza de trabajo en la mesa para prensas.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
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
    ⌀ casquillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra