Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados ⌀ DS 25 mm 10 mm

Número de artículo: 290332 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 25 mm
Refrigeración interior
adecuado para cuadrado 10 mm - 13 mm
Longitud útil L1 40 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 10 mm
Desplazamiento central L3 4.8 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9.1 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 90 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290332 10
EAN / GTIN 4045197965363
Número del fabricante 290332 10

Descripción

Nota:

  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra