Insertos de corte de perfil Cuadrado 19 mm

Número de artículo: 290336 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Cuadrado
adecuado para cuadrado 19 mm - 27 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
ancho de llave mínimo 19 mm
Ancho de llave máximo 27 mm
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290336 19
EAN / GTIN 4045197965523
Número del fabricante 290336 19

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290330290334.

Nota:

  • Los insertos de corte de perfil se pueden utilizar para una zona cuadrada o hexagonal (ver tabla de productos).
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.