Moleta PM, AA, ⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes: 15X4/0,5mm

Número de artículo: 290261 15X4/0,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
20 piezas en stock 20 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución moleta AA
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Tipo de producto Moleta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290261 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741176807
Número del fabricante 41008406
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
160
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

  • Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.
  • Otros tamaños disponibles a petición.