Moleta PM 25X6/0,6 mm

Número de artículo: 290261 25X6/0,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución moleta AA
    Para norma DIN 82
    Material de corte PM
    ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
    Tipo de producto Moleta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290261 25X6/0,6
    EAN / GTIN 4030741020179
    Número del fabricante 41001105

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    160
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    110
    Acero < 500 N/mm²
    P
    110
    Acero < 750 N/mm²
    P
    85
    Acero < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

    Nota:

    • Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.
    • Otros tamaños disponibles a petición.