{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para el perfil de la moleta | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
para ⌀ de moleta d1 | 25 mm | |
para ancho de moleta b | 6 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 8 mm | |
Intervalo de trabajo | 10 mm - 300 mm | |
Casquillo MD, disco de protección, tornillo | 299920 7 | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290231 25 | |
EAN / GTIN | 4030741902109 | |
Número del fabricante | 31000007 |