Fresa de moletear ECO derecha 16 mm

Número de artículo: 290231 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • para el perfil de la moleta: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 6
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290231 16
EAN / GTIN 4030741901232
Número del fabricante 31000005

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra