{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para el perfil de la moleta | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45° | |
Anchura del mango | 16 mm | |
Altura del mango | 16 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 15 mm | |
para ancho de moleta b | 4 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 4 mm | |
Intervalo de trabajo | 6 mm - 60 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290039 16 | |
EAN / GTIN | 4030741881176 | |
Número del fabricante | 31013470 |