Herramienta de moletear ECO derecha 12 mm

Número de artículo: 290039 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°
    Anchura del mango 12 mm
    Altura del mango 12 mm
    para ⌀ de moleta d1 15 mm
    para ancho de moleta b 4 mm
    para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
    Intervalo de trabajo 6 mm - 60 mm
    Tipo de producto Herramienta de moleteado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290039 12
    EAN / GTIN 4030741290442
    Número del fabricante 31000680

    Descripción

    Ejecución:

    Se puede utilizar de forma convencional.

    Nota:

    La altura de puntas se debe ajustar.