Plaquita de ranurado neutro 4 mm

Número de artículo: 275000 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.11 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 30.09 / Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 4 mm
    Condición de corte continuo
    Radio angular 0.2 mm
    Clase HB9035
    Recubrimiento TiCN
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.09 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 275000 4
    EAN / GTIN 4062406098322
    Número del fabricante 275000 4

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    140
    Acero < 750 N/mm²
    P
    120
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con flancos rectificados.

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 274010274026.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra