Plaquita de ranurado neutro 1,5 mm

Número de artículo: 275000 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.52 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.43 / Unidad
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1.5 mm
Condición de corte continuo
Radio angular 0.15 mm
Clase HB9035
Recubrimiento TiCN
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.03 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Número del fabricante 275000 1,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con flancos rectificados.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274010274026.
Barra de mandrinar n.° 274170274171.