Soporte para plaquitas Medium para ranurado frontal 32/50 mm

Número de artículo: 274024 32/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Llave del sistema: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 32 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 50 mm
Tipo de boca derecha
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 16 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274024 32/50
EAN / GTIN 4062406094706
Número del fabricante 274024 32/50

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop