Lama de tronzado Eco reforzado 32/3 mm

Número de artículo: 273864 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Eco
    Altura de lama h5 32 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 65 mm
    Altura h1 25 mm
    Longitud total L 109.5 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273864 32/3
    EAN / GTIN 4045197983541
    Número del fabricante 273864 32/3

    Descripción

    Ejecución:

    Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

    Idóneo para:

    Soporte n.° 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319133.

    Atención:

    La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.° 319148 y 319149.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra