Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/4mm

Número de artículo: 273756 25/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm
Anchura de función L4 26.5 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Anchura del mango b 25 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273756 25/4
EAN / GTIN 4045197485106
Número del fabricante 273756 25/4

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/4mm

Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/4mm

a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 256.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 266.97
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 233.79
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial
Longitud total L 150 mm 150 mm 150 mm
Refrigeración interior no no no
Ancho de tronzado w 4 mm 4 mm 4 mm
Tipo de boca izquierda izquierda izquierda
Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm 28 mm 30 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete