{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 30 mm | |
Anchura de función L4 | 26.5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 50 mm | |
Anchura del mango b | 32 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Tornillo | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273756 32/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531650 |