Soporte para tronzar 32/4 mm

Número de artículo: 273751 32/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado / ancho de mango w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 12 mm
Anchura de función L4 26.5 mm
Longitud de la cabeza L1 37 mm
Anchura del mango b 32 mm
Longitud total L 170 mm
Tornillo 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273751 32/4
EAN / GTIN 4045197531551
Número del fabricante 273751 32/4

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.