{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 15 mm | |
Anchura de función L4 | 26.5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | |
Anchura del mango b | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273751 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484741 | |
Número del fabricante | 273751 25/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w: 25/5mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 234.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 256.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 336.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí | no |
Longitud total L | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Refrigeración interior | no | no | sí |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | 43 mm | 40.5 mm |
Ancho de tronzado w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |