Placa ranurada 1,90 mm

Número de artículo: 273665 1,90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 54.69 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 45.58 / Unidad
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 1.9 mm
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria K
    Condición de corte continuo
    Clase HB7010
    Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
    Material de corte HM
    ar 2.15 mm
    para arandela de seguridad según DIN471/472 1.75 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273665 1,90
    EAN / GTIN 4045197719249
    Número del fabricante 273665 1,90

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    230
    Acero < 750 N/mm²
    P
    190
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Aplicación:

    Con soporte de ranura para ancho de placa 3 mm.

    Nota:

    Los soportes para plaquitas se tienen que repasar en función del ancho de tronzado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra