• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Placa ranurada, HB7010, Ancho de tronzado w: 1,65mm

Número de artículo: 273665 1,65
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 55.75 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 46.47 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
156 piezas en stock 156 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1.65 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Clase HB7010
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Material de corte MD
ar 1.9 mm
para arandela de seguridad según DIN471/472 1.5 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273665 1,65
EAN / GTIN 4045197719232
Número del fabricante 273665 1,65
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Con soporte de ranura para ancho de placa 3 mm.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que repasar en función del ancho de tronzado.