{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AGWUX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4.2 mm | |
Longitud útil | 15.2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
f | 1.95 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0.8 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270619 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066663 | |
Número del fabricante | A04.0100.15.42GL X800 |