{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AFUKX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5.2 mm | |
Longitud útil | 15.2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Refrigeración interior | no | |
f | 2.45 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 1 mm | |
Ancho de tronzado w | 1.5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270619 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066687 | |
Número del fabricante | A05.0150.15.52GL X800 |