{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ADEWCBN8 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 6.2 mm | |
Longitud útil | 15.2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0.2 mm | |
f | 2.95 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.31 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270581 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065970 | |
Número del fabricante | A06.1830.15.62.20YUR CBN8 |