{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AWK9CBN8 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 2.7 mm | |
Longitud útil | 15.2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0.15 mm | |
f | 1.2 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.13 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270581 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065932 | |
Número del fabricante | A04.1812.15.27.15YUR CBN8 |