{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AHH5CBN8 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5.2 mm | |
Longitud útil | 10.2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0.2 mm | |
f | 2.45 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.26 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270579 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065925 | |
Número del fabricante | A05.1825.10.52.20YUR CBN8 |