{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ADD4CBN8 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 3.3 mm | |
Longitud útil | 10.2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0.15 mm | |
f | 1.45 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.16 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270579 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065901 | |
Número del fabricante | A04.1815.10.32.15YUR CBN8 |