Barra de mandrinar acero 8/S4 mm

Número de artículo: 268718 8/S4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08X SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9.05 mm
Desplazamiento central L3 4.7 mm
Longitud de sujeción L2 7.49 mm
Longitud total L 76 mm
Longitud de voladizo L1 24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268718 8/S4
EAN / GTIN 4045197923783
Número del fabricante 268718 8/S4

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop