{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Tamaño de placa | 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A05X SCLDR/LS4 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CDCT S4010. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 5.78 mm | |
Desplazamiento central L3 | 2.95 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 4.6 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 10 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268718 5/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923769 | |
Número del fabricante | 268718 5/S4 |