Barra de mandrinar MDI, derecha, Longitud de alcance / placa: 85/S4mm

Número de artículo: 268712 85/S4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
46 piezas en stock 46 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08K SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9.05 mm
Desplazamiento central L3 4.5 mm
Longitud de sujeción L2 7.49 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268712 85/S4
EAN / GTIN 4045197545749
Número del fabricante 268712 85/S4