Barra de mandrinar MDI, derecha, Longitud de alcance / placa: 65/S4mm

Número de artículo: 268712 65/S4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
39 piezas en stock 39 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 5 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E05H SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5.94 mm
Desplazamiento central L3 3 mm
Longitud de sujeción L2 4.6 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268712 65/S4
EAN / GTIN 4045197545725
Número del fabricante 268712 65/S4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com