TDAT 070104, Clase: HB7125-1

Número de artículo: 268640 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.13 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.94 / Unidad
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TDAT 070104
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.23 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 140 m/min
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268640 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057879
Número del fabricante 268640 HB7125-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco