{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TDAT 070104 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7035 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | K | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SF | |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.23 mm | |
Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 150 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 60 m/min - 150 m/min | |
Recubrimiento | TiN | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268640 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057831 | |
Número del fabricante | 268640 HB7035 |