Plaquita de corte de torneado GPCT S50102, Clase: HU7310

Número de artículo: 268560 HU7310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.13 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.94 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
72 piezas en stock 72 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GPCT S50102
Radio angular 0.2 mm
Clase HU7310
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 1.6 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 268560 HU7310
EAN / GTIN 4062406057510
Número del fabricante 268560 HU7310
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra