GPCT S50102 HB7125-1

Número de artículo: 268560 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.13 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.94 / Unidad
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GPCT S50102
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.35 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268560 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057558
Número del fabricante 268560 HB7125-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco