{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | ZCMX 130404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HUZ310 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 4 mm | |
Avance f Torneado | 0.05 mm - 0.4 mm | |
Avance f Perforación | 0.03 mm - 0.3 mm | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min - 600 m/min | |
adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268443 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406392727 | |
Número del fabricante | 268443 HUZ310 |