ZCMX 130404 HBZ030

Número de artículo: 268443 HBZ030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.49 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.24 / Unidad
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZCMX 130404
    Radio angular 0.4 mm
    Clase HBZ030
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Profundidad de corte ap 0.4 mm - 2 mm
    Avance f Torneado 0.1 mm - 0.3 mm
    Avance f Perforación 0.03 mm - 0.12 mm
    Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 200 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 25 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268443 HBZ030
    EAN / GTIN 4062406770150
    Número del fabricante 268443 HBZ030

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Sustrato más duro para una duración superior con recubrimiento de CVD delgado. Especial para aplicaciones de refrentado y torneado longitudinal.