ZCMX 060204 HBZ120

Número de artículo: 268423 HBZ120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.09 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.41 / Unidad
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZCMX 060204
    Radio angular 0.4 mm
    Clase HBZ120
    Material de corte MD
    Aplicación principal M
    Condición de corte continuo
    Profundidad de corte ap 0.4 mm - 2 mm
    Avance f Torneado 0.1 mm - 0.3 mm
    Avance f Perforación 0.03 mm - 0.12 mm
    Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 200 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 12 mm
    Recubrimiento PVD
    Número de cambios/cortes 2
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268423 HBZ120
    EAN / GTIN 4062406273835
    Número del fabricante 268423 HBZ120

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    húmedo máximo