{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | ZCMX 060204 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HBZ035 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Profundidad de corte ap | 0.4 mm - 2 mm | |
Avance f Torneado | 0.1 mm - 0.3 mm | |
Avance f Perforación | 0.03 mm - 0.12 mm | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 190 m/min | |
adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 12 mm | |
Recubrimiento | PVD | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268423 HBZ035 | |
EAN / GTIN | 4062406286910 |