{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 15 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 32 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | PDUNR | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Ángulo de inclinación | 93 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | |
Desplazamiento central L3 | 22 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Palanca articulada | 320612 P05 | |
Tornillo de palanca articulada | 320611 P05 | |
Espiga elástica | 320618 P05 | |
Calzo | 320610 P05 | |
Asignación de plaquitas | izquierdo y neutro | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264826 ST/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058149 | |
Número del fabricante | 250622 32/15 |