{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SVQBR | |
Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. | |
Ángulo de inclinación | 107.5 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tornillo para plaquita | 320626 S05/07 | |
Asignación de plaquitas | izquierdo y neutro | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264826 ST/17 | |
EAN / GTIN | 2050002059276 | |
Número del fabricante | 261114 40/16 |