Barra de mandrinar acero 12/07 mm

Número de artículo: 261346 12/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A12K SVLCR/L07
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 15.5 mm
Desplazamiento central L3 9 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Profundidad útil T 6 mm
Anchura de cuello L4 9 mm
Longitud de la cabeza L1 28 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261346 12/07
EAN / GTIN 4045197941466
Número del fabricante 261346 12/07