{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | SVJCR/L 2020X16 | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 1604.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
Longitud total L | 99 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269023 3 | |
Calzo | 259033 5 | |
Tornillo para calzo | 269013 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 261304 20/16 | |
Número del fabricante | 261304 20/16 |