VC. T 160404, Clase: CB7010

Número de artículo: 261458 CB7010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 27.81 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.18 / Unidad
a petición
En stock
600 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase CB7010
Material de corte Cermet
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 240 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 70 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261458 CB7010
EAN / GTIN 4045197671745
Número del fabricante 261458 CB7010

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco