VB.. T 160404 HB725-1

Número de artículo: 261232 HB725-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 27.29 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 22.75 / Unidad
a petición
En stock
531 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMT 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase HB725-1
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas UM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261232 HB725-1
EAN / GTIN 4062406766122

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra