Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Número de artículo: 261109 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVJBR/L 2020K16
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 8
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261109 20/16
EAN / GTIN 4045197655813
Número del fabricante 261109 20/16