VBMT 160408 PV720

Número de artículo: 261184 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VBMT 160408
    Radio angular 0.8 mm
    Clase PV720
    Material de corte CERMET
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas HQ
    Profundidad de corte ap 0.5 mm - 2 mm
    Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 270 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261184 PV720
    EAN / GTIN 4960664726141
    Número del fabricante TLD07566

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra